感染対策5種セット(ニトリルSサイズ入)

感染対策5種セット(ニトリルSサイズ入) - アーテック[学校教材・教育玩具]感染対策5種セット(ニトリルSサイズ入) - アーテック[学校教材・教育玩具]感染対策5種セット(ニトリルSサイズ入) - アーテック[学校教材・教育玩具]感染対策5種セット(ニトリルSサイズ入) - アーテック[学校教材・教育玩具]感染対策5種セット(ニトリルSサイズ入) - アーテック[学校教材・教育玩具]感染対策5種セット(ニトリルSサイズ入) - アーテック[学校教材・教育玩具]

手袋
Sサイズ
約120×235mm

セット内容不織布製ヘッドキャップ1、不織布個包装マスク1、袖付き簡易エプロン1、ニトリルグローブ Sサイズ1組、使い捨て ビニール製 靴カバー ブルー1組材質ポリエチレン、不織布、PE、ニトリル包装形態チャック付きポリ袋寸法(mm)不織布マスク:約175×95、袖付き簡易エプロン:前幅約730×着丈約1130×袖丈約550、ニトリルグローブ Sサイズ:約120×235サイズ不織布ヘッドキャップ:フリーサイズ、使い捨てビニール靴カバー:フリーサイズアズワン品番65-1824-85内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529920351994
オープン
491
540(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする