曜日別特売

立体不織布マスク(四層構造)(50枚入)

立体不織布マスク(四層構造)(50枚入) - アーテック[学校教材・教育玩具]立体不織布マスク(四層構造)(50枚入) - アーテック[学校教材・教育玩具]立体不織布マスク(四層構造)(50枚入) - アーテック[学校教材・教育玩具]立体不織布マスク(四層構造)(50枚入) - アーテック[学校教材・教育玩具]立体不織布マスク(四層構造)(50枚入) - アーテック[学校教材・教育玩具]立体不織布マスク(四層構造)(50枚入) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(13件のレビュー)

息がしやすい3D立体構造。不織布製。口元の空間をしっかりキープ。

入数(枚)50ひもタイプ耳かけ構造4層ホワイト材質不織布寸法(mm)本体約205×85(展開時)形状柳型アズワン品番65-1824-93内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529927352085
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75299273
2025-12-15
用途: 仕事中
T I .AUTO

メガネが曇りにくい、鼻のワイヤーがフィットする、2回目のリピーターです

2024-11-29
用途: 家庭教師の指導時
教育・研究機関

口元が楽で適度な張りがあるので安心して使用できます。

2024-09-03
用途: 会社の職場

妻の為に購入しました、今までも同じようなマスクを購入してましたが、これが気に入ったみたいです。

対象商品 : 75299273
2024-03-13
用途: 接客時、その他の日常利用
山岡酒店

花粉症対策もあり、コロナ前から不織布マスクを色々使っていました。
本品と同様のダイヤモンド型の形状のマスクは、これまでも10種類近く使ってきましたが、これが最も出来が良いと思います。
紐が平形で耳が痛くならず、ノーズワイヤーも長さ硬さが申し分ない。よく密着し、生地も丈夫なので、1日の終わりでもへたらない。

対象商品 : 75299273
2024-04-28
用途: 普段づかい
製造業

コロナになってからリピで3年以上愛用してます。
4層構造でも苦しくなりづらく長時間していても苦になりません。
大きめ希望の男性でも耳が痛くはならないと思います。

対象商品 : 75299273
2023-09-26
用途: 普段使い
サービス業

生地が厚めでしっかりしているので安心感があります。そのぶん夏は暑いので涼しくなったら使いやすいと思います。

対象商品 : 75299273
2022-11-28
用途: 日常使い
製造業

マスクの中が広く感じられるので、窮屈な感じがなく着け心地がいいてす。息をするとマスクげ凹むのでそれだけ密着していて安心です。

対象商品 : 75299273
2022-09-10
用途: 鍼灸処置
サービス業

この類型のマスクは、大きさが小さめですが、当該マスクは身長180cmの男性でもフィットしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする