足踏み式消毒スプレースタンド (高さ調節付)

足踏み式消毒スプレースタンド (高さ調節付) - アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド (高さ調節付) - アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド (高さ調節付) - アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド (高さ調節付) - アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド (高さ調節付) - アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド (高さ調節付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

子供から大人まで使用できる高さに調節可能!
トレーが上下するのでボトルサイズに合わせて高さ調整可能
電源を必要としない足踏み式
スタンド型なので設置工事不要
4.9kgと軽量なので移動がラクラク
スチール製で丈夫で長持ち電源不要・組立式・使用ボトルの高さ制限なし・軽量!
持ち運びラクラク※アルコールスプレーは付属しておりません。

セット内容本体×1材質包装形態外箱寸法(mm)240×290×1000(トレー内寸:90×190)アズワン品番65-1824-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529930751960
オープン
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする