固定式非接触検温計付オートディスペンサー

固定式非接触検温計付オートディスペンサー - アーテック[学校教材・教育玩具]固定式非接触検温計付オートディスペンサー - アーテック[学校教材・教育玩具]固定式非接触検温計付オートディスペンサー - アーテック[学校教材・教育玩具]
(6件のレビュー)

手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法
三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー

セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS包装形態化粧箱寸法(mm)約132×118×435電源USB給電(MicroUSB Type-B)測定距離約5~10cmセンサータイプ赤外線センサー測定範囲(℃)10~50使用温度範囲(℃)10~40測定精度(℃)±0.2内容量(mL)1000吐出量7段階調整アズワン品番65-1824-99繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※粘度の高い消毒液は使用できません。
※直射日光の当たらない場所に設置してください。
※長時間使用する場合はUSBケーブルをご使用ください。
※消毒液は別売です。
※本品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529931652061
オープン
9,073
9,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75299316
2023-04-17
用途: 学校給食調理作業時及び食缶の洗浄時
株式会社Gooサービス業

現在のところ順調に使用できています。アルコール量を調節できるのは良いと思います。
電源がUSBのみとなっていたのが残念です。電源は通常のコンセントから摂っています。

対象商品 : 75299316
2022-10-13
用途: 患者来院時の手指消毒と検温
でぐち整形外科医院医療・福祉・介護関連業

間違って額を近づけているお年寄りを目にしますので、
「ここに手を」と誘導するようなシールや表示があると
初めての人でもわかりやすいですし、少し物忘れしやすい方にも2回目に思い出しやすいと思います。
カウンターに直置きしていますが、不安定なのが気になります。

対象商品 : 75299316
2022-07-12
用途: 入室時の消毒・体温チェック
公立大学法人大阪 大阪公立大学教育・研究機関

長時間使用時はUSB給電と書いてあるが、電池で使用できないとは書いてなかった。設置場所の制約になるので、正確な情報を載せてほしい。
体温計は精度はなということだが、各個人の日常のチェックには役に立つと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 75299316
2022-06-30
用途: 入り口での検温、手指消毒に
医療・福祉・介護関連業

商品紹介では、電源に、USB電源または単4電池3本、と記載していますが、私のところに届いたのは、電池を入れるところの蓋の一部が、本体とくっついていて、開けることができず。そこを無理やりはがしてあけた(蓋が一部壊れた)ところ、電池を入れるところはあるが、そこに導線や+ー極を受ける部分がない。本体の説明を見ると、本体にはUSB電源しか記載がない状態。
つまり、本体としての構造は、単4電池3本を入れる場所は確保されているが、実際には使えない状態でした。
商品説明で、単4電池3本、というところは削除したほうがいいかと。
返品も考えましたが、面倒くさいのと、蓋を壊したことと、USB電源でつかうことができるのと、検温の温度はまあまあいい値が出ていた(ここについては評価はやや満足)ので、これで使用することにしました。温度の表示がもう少し明るいとさらにいいのですが。
あと、壁掛けで使おうと思っている人へ。
本体と卓上スタンドをつなげるときに、本体を少し後ろに傾けないと卓上スタンドの溝にはまらないので、壁掛けだと溝にはまらない可能性が高いです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75299316
2022-08-27
用途: クリニックで
医療・福祉・介護関連業

先日、レビューを投稿しましたが、その後の経過です。
クリニックのところで立てかけて使用しておりましたが、患者さんの手元が電源コードにひっかかり、本体から電源コードが抜けたようでした。本体は転倒などなし。
その後、電源コードが差し込んでも固定されない、と受付から連絡あり。ねじを開けてみてみたら、電源コードを差し込んでいた部分の基盤がとれていて、壊れていました。
補償がきくかもしれませんが、その気も起きませんでした。

対象商品 : 75299316
2022-09-01
用途: 事務所の入場時
株式会社G&T運輸・通信業

反応も良くてとても使いやすいです。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする