曜日別特売

充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)

充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) - アーテック[学校教材・教育玩具]充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) - アーテック[学校教材・教育玩具]充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) - アーテック[学校教材・教育玩具]充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) - アーテック[学校教材・教育玩具]充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) - アーテック[学校教材・教育玩具]充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) - アーテック[学校教材・教育玩具]充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) - アーテック[学校教材・教育玩具]充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) - アーテック[学校教材・教育玩具]

換気のタイミングが一目でわかるCO2濃度モニター
USB充電式でどこでも使える二酸化炭素濃度測定器です。CO2濃度・温度・湿度を1台でリアルタイムに測定します。NDIR方式で高精度な計測が可能。画面は濃度に応じて4段階で色分けされ、換気のタイミングが一目でわかります。手動校正機能付きで、安心してお使いいただけます。CO2濃度・温度・湿度を同時に管理できるので、感染症対策や換気の目安として、オフィスや教室、施設などにおすすめです。
材質:ABS。サイズ:本体:70×90×40mm、USBケーブルA-C:100cm。セット内容:本体×1、USBケーブルA-C×1

用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1、USBコード×1材質ABS包装形態白箱本体寸法(mm)70×90×40測定範囲(ppm)二酸化炭素:400~5000温度測定範囲(℃)約0~50湿度測定範囲(%)0~99入力電圧(V)DC5充電時間(時間)約3連続使用時間(時間)約6付属品ケーブル付(USB A-C 長さ約100cm)アズワン品番65-1825-12内容量1個
注意
※コンセントに差し込んで使用する場合、別途USB用アダプターが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529938652043
オープン
8,600
9,460(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする