バスクロック温度計付

バスクロック温度計付 - アーテック[学校教材・教育玩具]バスクロック温度計付 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

見やすい 直径14cmの大きなサイズ
お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます
材質:本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC。サイズ:Φ140×45mm。セット内容:本体×1、吸盤×3、スタンド×1

用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。セット内容本体×1、吸盤×3、スタンド×1材質本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC包装形態化粧箱+ブリスター寸法(mm)Φ140×45アズワン品番65-1825-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529957851913
オープン
910
1,001(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75299578
2024-03-01
用途: グループキャンプ用

複数のメンバーで活動する時、やはり時計があった方が便利。ただ屋外だと防水性能は必須です。しかしこの機能が付加するとぐぐっと値段が上がる。
この製品は割りとお安く、お買い得でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする