大中産業
反射ベスト
視認性が高く、寒冷地でも硬化・亀裂を生じない反射テープを使用しています。
用途
作業現場での保安のために。
テープ幅(mm)
(反射テープ)70
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胴回り(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276995
YY-70-L
L
58
96~112
ポリエステル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75277004
YY-70-LL
LL
64
104~120
ポリエステル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75277013
YY-705
-
43
104~120
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75277029
BY-70-L
L
58
96~112
ポリエステル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75277038
BY-70-LL
LL
64
104~120
ポリエステル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75277047
BY-705
-
43
104~120
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75277056
BW-70-L
L
58
96~112
ポリエステル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75277065
BW-70-LL
LL
64
104~120
ポリエステル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75277074
KOY-70-L
L
58
96~112
ポリエステル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75277083
KOY-70-LL
LL
64
104~120
ポリエステル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【グリーンクロス】反射ベスト(道路族シリーズ)
参考になった