大中産業
LED反射ベスト
前後計16か所にLEDを使用し、ドライバーに注意を促します。
用途
作業現場での保安のために。
サイズ
フリー(F)
LEDランプ
あり
テープ幅(mm)
(反射テープ)70
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75277099
LE-YY-60
イエロー
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
75277108
LE-BY-60
ネイビー
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75277117
LE-BW-60
ネイビー
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【グリーンクロス】LED反射ベスト 雷電(ライデン)
参考になった