ジェイウィン(J win)
保護メガネ ボレーセフティ IRI-s
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。ノーズパッドが、前後、左右上下に動かせます。テンプルの角度が調節可能です。
用途
眼球への危険物からの防護に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×160×45
形状
二眼型
レンズ色
クリア
仕様
曇り止め、軽量型、鼻パッド有、角度調整可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75277327
IRI-s
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください