ジェイウィン(J win)
保護メガネ ボレーセフティ OVERLIGHT2
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。メガネの上から装着可能で、横の視界を妨げないデザインになっています。
用途
眼球への危険物からの防護に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×160×40
形状
一眼型
レンズ色
クリア
仕様
曇り止め、軽量型、メガネ併用可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75277336
OVERLIGHT2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください