ジェイウィン(J win)
保護メガネ ボレーセフティ STORM
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。足元の視界を妨げないデザインで、メガネの上から装着可能です。
用途
眼球への危険物からの防護に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×70×60
形状
ゴーグル型
レンズ色
クリア
仕様
曇り止め、軽量型、メガネ併用可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75277345
STORM
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください