カースピーカー KFC-XS164S

カースピーカー KFC-XS164S - JVCケンウッド

さらなる進化を遂げたXSシリーズ
ハイレゾスピーカーとして、カーオーディオ業界に先駆けて評価を得てきたXS シリーズ。
アイデンティティとも言える、「高解像サウンド」をさらに高い次元で追求する為、ビクタースタジオのマスタリングエンジニア川崎がXS を徹底的にチューニング。
音楽が完成する場所、マスタリングルームにてこれまで数々のヒットソングを世に送り出してきた技術と経験をもって「アーティストが本当に伝えたかった音を車内空間に届ける」為の総仕上げを行い、新たなXS サウンドが完成しました。
2wayツィーター
ディフューザー形状の最適化
高剛性 グラスファイバー振動板
アルミショートリング

適合車種
トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・
スズキ・ダイハツ車用
タイプ高音質フィルムコンデンサー瞬間最大入力(W)160定格入力(W)40再生周波数(Hz)38~56k(-10dB)能率(dB)82/Wインピーダンス(Ω)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:160×161.9×56.7、ツィーター部:42.6×51.7×47.5質量(kg)ウーファー部:0.81 (1個)、ツィーター部:0.08(1個)アングルブラケット含む仕様3ウェイ2スピーカーシステム、ウーファー振動板:16cmグラスファイバー+不織布、ツィーター振動板:25mmソフト+9mmチタンドーム内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277835KFC-XS164S
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする