曜日別特売

カースピーカー KFC-E1056J

カースピーカー KFC-E1056J - JVCケンウッド

充実の低域感と高音質を実現した
フラッシュマウントスピーカーシリーズ。
瞬間最大入力220W、定格入力21Wのハイパワー入力に対応
デュアルコーン方式を採用し、再生周波数帯域:55Hz~18kHz、能率87dBを実現

付属品グリル×2、スピーカーコード(0.5m)×2本瞬間最大入力(W)220定格入力(W)21再生周波数(Hz)55~18k能率(dB)87/Wインピーダンス(Ω)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×134×92.6質量(kg)0.27(1個)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277905KFC-E1056J
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする