アズワン
ナイロンブラシ PE巻
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材
ナイロン
材質
PE巻芯/鋼線(PE被覆)
耐熱温度(℃)
約120
サイズ
大
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合器具
全長(mm)
毛丈(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75291503
-
ビューレット用
810
105
42
¥
800
¥
792
¥
871
(税込)
当日出荷
75291519
-
ピペット用
660
95
30
¥
690
¥
683
¥
751
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください