曜日別特売

ドライマックス DMXシリーズ

ドライマックス DMXシリーズ - アズワン

デジタルで湿度設定・制御が可能ですので、対象物に合わせた最適な状況でご使用いただけます。
強力な除湿 周囲湿度60%RH・庫内湿度5%RH以下の状態から30秒間扉を開放しても、庫内湿度は1時間以内に5%RH以下に回復します。
ESD対応 スチール製、ステンレス製ともにESD 対応していますので、電子部品の保管に適しています。
超低湿1%RH 到達湿度は1%RHですので、IPC/JEDEC J-STD-033Bに準拠したICパッケージ・LED、プリント基板・電子部品等の保管に適しています。
導電塗装、ステンレス製棚板、本体・扉アース接続済みの静電気対策製品です。
扉の数が多く、開閉時の影響を小さくすることができます(各扉鍵付き)。

外寸法(mm)599×658×1785内形寸法(mm)549×630×1560到達湿度(%RH)1(湿度センサー誤差により、目的湿度に到達していても湿度表示が一致しない場合があります。)湿度設定範囲(%RH)1~50湿度制御範囲(%RH)1~室内湿度(※湿度制御範囲は庫内無負荷・室外環境25℃・60%RH時での参考値です(外気条件によって変化します)。)除湿方式吸着除湿・再生繰り返し運転湿度センサー静電容量式精度湿度センサー:±2%RH使用環境温度(℃)5~35容量(L)580棚板寸法(mm)555×490材質本体/スチール(SPCC)導電塗装仕上げ、棚板/ステンレス(SUS430)、前面窓/ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)290平均消費電力31W/h質量(kg)118キャスター径(Φmm)75/PU(ポリウレタン)製付属品棚板×5枚コード長さ(m)約2アズワン品番1-2903-02内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75291528DMX-600
418,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする