成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に備えており、それぞれ低音と中高音の聴診が可能です。
小児用面はダイアフラムを取り外し、ベル面に変更することができます。
耳管は回転式ですので、個人に合った角度にフィットさせることができます。
イヤピースは2種類×2サイズの計4種類が付属しており、お好きなイヤピースに交換ができます。
成人から小児まで、これ1本で聴診できます
材質チェストピース・耳管/ステンレス(SUS304)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム・リング/エポキシ樹脂・シリコーン、ソフトイヤピース/シリコーン寸法(Φmm)成人用面/48、小児用面/36タイプ耳管:内バネ式(角度調整可能)全長(mm)約720質量(g)約175付属品交換用部品一式(サスペンデッド型ダイアフラム(成人用)1枚、サスペンデッド型ダイアフラム(小児用)1枚、ソフトイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(小)1セット対象成人用、小児用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個