石井ブラシ産業
スポンジブラシ PE巻柄
柔らかく吸水性に優れています。
適合器具
ビーカー用
全長(mm)
440
毛丈(mm)
100
直径(Φmm)
90
材質(ブラシ部)
ウレタンスポンジ
アズワン品番
7-5612-16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75291783
-
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください