TOTO
台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V)
ソフトフロー、湯水切替
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電源式
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
28
吐水口高さ(mm)
158
電源(V)
AC100
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75292894
TLP01S01J
¥
235,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください