TOTO
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)
ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電源式
電源
発電
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
35
吐水口高さ(mm)
84
仕様
【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【排水栓】ワンプッシュ式【連結管】樹脂ホース
長さ(mm)
スパウト:105
種類
自動水栓
形態
(吐水)ソフト
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75292937
TENA41AW
¥
82,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください