TOTO
壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V)
ソフトフロー
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電源式
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(壁付)
取付穴径(Φmm)
65
電源(V)
AC100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75292998
TENA13A
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
75293007
TENA13AL
¥
119,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください