TOTO
壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)
乾電池タイプ
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電池式
電源
アルカリ乾電池単3×2本
適合場所
洗面所
取付方式
後付け
呼び径
PJ1/2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75293104
TEL20DSA
¥
61,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください