曜日別特売

自動水栓 SuiSui (単水用、後付)

自動水栓 SuiSui (単水用、後付) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付) - ミナミサワ
(1件のレビュー)

既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。
既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。

用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式後付け吐水口高さ(mm)43シルバー使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式吐水口長さ(mm)122グリーン購入法適合適合水圧(MPa)最高水圧:0.7、最低必要水圧:0.05電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)内容量1台
注意
※後付け(既存水栓の部品を交換し、器具撤去をすることなく簡単に施工可能です)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75293129SS1V
32,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

後付け自動水栓「SuiSui」のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75293129
2024-03-12
用途: 工場内の手洗い水栓の自動化
株式会社オーヤラックス

既設の水栓のハンドルを外した後に取り付けるだけ、専門的な知識がなくても取り付け可能。
電気配線を行わないで簡単に自動化できるところが非常に良い。
自動水栓ではあるが、価格も手ごろ、工場内の他の水栓も交換予定

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする