自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)

自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) - ミナミサワ

壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。

用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2吐水口長さ(mm)175吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合内容量1台
注意
※取替式(既存の蛇口の取り外し・交換作業が必要です)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75293138SS1H20K
43,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする