自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)

自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) - ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) - ミナミサワ

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。

用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合内容量1台
注意
※取替式(既存の蛇口の取り外し・交換作業が必要です)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75293253SS1-VMBK
78,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする