ミナミサワ
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途
トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
水栓タイプ
混合栓
使用地区
一般地
給電方式
電池式
電源
単3アルカリ乾電池×2本
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
22-28
呼び径
PJ1/2
吐水口高さ(mm)
50
グリーン購入法
適合
内容量
1台
関連資料:
HACCP対応のご案内(3.3MB)
注意
※取替式(既存の蛇口の取り外し・交換作業が必要です)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75293287
SS2-VMBSP
¥
82,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください