既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式後付け仕様センサー感知表示:センサー感知時にLEDが一瞬点灯色シルバー使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁使用流体上水点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式センサー感知範囲距離:感知窓より約10cm、角度:下向き約20°適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)内容量1台