曜日別特売
モノタロウ

急速冷却材 ロング

急速冷却材 ロング - モノタロウ急速冷却材 ロング - モノタロウ急速冷却材 ロング - モノタロウ
(11件のレビュー)

たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。
冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。)
使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。
※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。

用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など材質(内容物)塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水寸法(幅W×長さL)(mm)180×140温度持続時間最大約60分(室温30℃静置の場合)質量(g)約255内容量1個
注意
※輸送・保管時に簡単に中の水袋が破裂しないよう少し頑丈な水袋になっており、破裂させる際に少し力が必要となっております。
※持続時間はあくまでも目安となります。使用環境、使用状況により異なります。予めご了承ください。
※本品は食べられません。
※内容物を飲み込んだ場合は、口をすすぎ飲み込んだものを吐き出させ医師の診察を受けてください。
※内容物が目に入った場合は、清浄な流水で15分以上洗い流し、眼科医の診断を受けてください。
※内容物が皮膚に付いた場合は、水と石鹸を使い入念に洗い落としてください。
※製品を長時間皮膚に接触させると、凍傷を起こすおそれがありますのでタオルなどに包んでご使用ください。
※お子様の遊び道具やいたずらには使用しないようご注意ください。
※保管の際は直射日光や湿気のある場所は避け、また針や突起物の近くを避けてください。
※本品は、不燃ゴミとして破棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75329224-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75329224
2025-09-18
用途: 夏の熱中症時の備えに
教育・研究機関

外作業時に酷暑下では60分はもたないが、室内では充分。

対象商品 : 75329224
2024-06-21
用途: 熱中症対策
その他業種

使用開始直後はかなり冷えます。
炎天下では30分持たないくらいですが、熱中症の初期対応としては十分です。

対象商品 : 75329224
2023-08-14
用途: 夏場の室内作業
サービス業

冷房があっても30℃ほどになる長時間の室内作業で熱中症予防に使用しました(ブレインアイスバック保冷剤の替えとして利用)。
数十分は快適さが続きました。買ってよかったです。

対象商品 : 75329224
2023-07-17
用途: 緊急時の冷却

作業中、蜂に差されて冷やすのに使いました。一気に冷え、30分くらいは持続していたと思います。熱中症対策に常備します。

対象商品 : 75329224
2023-06-25
用途: 魚釣りに

渓流釣りで少しの間だけ冷やしておく目的で数個持ち歩いてます
持続時間は1時間とのことですが、長めにみて、っていうところだと思います
お値段相応です

1が参考にしています
対象商品 : 75329224
2022-12-05
用途: 熱い時用
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科医療・福祉・介護関連業

熱帯夜で寝れない時重宝しました。発熱時にも使えて便利です。ストックあればいいなと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 75329224
2022-07-08
用途: 屋外現場作業時
建設業・工事業

熱中症になりかけた時、体を冷やすのにちょうど良かったです。
簡単に冷却し、冷却時間も長いので、体力回復に役立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 75329224
2022-08-15
用途: 子どもの通学用に
製造業

子どもたちの通学用に購入、
行きは保冷剤、帰りはパンチしてヒンヤリ帰宅、助かってます。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする