曜日別特売

36Vコードレス卓上スライド丸のこ

36Vコードレス卓上スライド丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)

黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
クラス最軽量(10.3kg)
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
電池2年保証
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池容量(Ah)2.5/5充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)質量(kg)10.3(蓄電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
蓄電池形名
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75296534C3606DRB (K)(NN)BSL36A18Bチップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
135,900
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
51071590C3606DRB (K)(XPSZ)BSL36A18BXチップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池BSL36A18BX、急速充電器、電池カバー、バイス組
178,600
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
75296525C3606DRB (K)(XPS)BSL36A18Bチップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池BSL36A18B、急速充電器、電池カバー、バイス組
170,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75296525C3606DRB (K)(XPS)51071590C3606DRB (K)(XPSZ)C3606DRB (K)(XPS) 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 5107159036Vコードレス卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする