卓上スライド丸のこ

卓上スライド丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)

黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。

付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組質量(kg)13全長×全幅W×全高(mm)750×455×430切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
使用可能ノコ刃外径(mm)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75296559C7RSHD (K)10504000AC100180~190/穴径204(2心)
154,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする