曜日別特売

ストレッチコードピケショートカーゴ

ストレッチコードピケショートカーゴ - コーコス信岡ストレッチコードピケショートカーゴ - コーコス信岡ストレッチコードピケショートカーゴ - コーコス信岡ストレッチコードピケショートカーゴ - コーコス信岡ストレッチコードピケショートカーゴ - コーコス信岡ストレッチコードピケショートカーゴ - コーコス信岡ストレッチコードピケショートカーゴ - コーコス信岡ストレッチコードピケショートカーゴ - コーコス信岡
(2件のレビュー)

色と風合いに深みを出したストレッチコードピケ。ウォッシュ加工で表情をプラス。レッグガードやタイツとの相性抜群。長財布が入る右ファスナー付きポケット。カラビナループ付き。ウエストストレッチ。クライミングカット。ストレッチ素材。

用途軽作業、ライトワーク、カジュアル、スポーツ、運送種別ショートカーゴ機能ストレッチ内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
ワタリ(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75295265GA-3916ネイビーL80833428
2,980
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
返品不可
75295274GA-3916ネイビーLL85883529
2,980
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
返品不可
75295369GA-3916アッシュLL85883529
2,980
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
返品不可
75295457GA-3916サンドLL85883529
2,980
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
返品不可
75295536GA-3916アーミーL80833428
2,980
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
返品不可
75295545GA-3916アーミーLL85883529
2,980
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
返品不可
75295238GA-3916ネイビーSS65683125
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295247GA-3916ネイビーS70733226
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295256GA-3916ネイビーM75783327
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295283GA-3916ネイビー3L909337.530
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295299GA-3916ネイビー4L959839.531
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295317GA-3916ネイビー6L11011344.533
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295326GA-3916アッシュSS65683125
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295335GA-3916アッシュS70733226
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295344GA-3916アッシュM75783327
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295353GA-3916アッシュL80833428
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295378GA-3916アッシュ3L909337.530
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295396GA-3916アッシュ5L10010341.532
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295405GA-3916アッシュ6L11011344.533
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295414GA-3916サンドSS65683125
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295423GA-3916サンドS70733226
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295439GA-3916サンドM75783327
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295448GA-3916サンドL80833428
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295466GA-3916サンド3L909337.530
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295475GA-3916サンド4L959839.531
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295484GA-3916サンド5L10010341.532
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295493GA-3916サンド6L11011344.533
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295509GA-3916アーミーSS65683125
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295518GA-3916アーミーS70733226
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295527GA-3916アーミーM75783327
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295554GA-3916アーミー3L909337.530
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295563GA-3916アーミー4L959839.531
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295579GA-3916アーミー5L10010341.532
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295588GA-3916アーミー6L11011344.533
2,980
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
返品不可
75295308GA-3916ネイビー5L10010341.532
2,980
取扱い終了
返品不可
75295387GA-3916アッシュ4L959839.531
2,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 自動車整備に使う
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

カーゴパンツが重宝で、いつも愛用しています。立ったりしゃがんだりの時には
毎回裾が邪魔で、夏場の汗による重さもあり不快な毎日でした。カーゴパンツの「半ズボン」を探していたらいつものモノタロウに有りました。常時在庫されていませんので時間は掛かりましたが、自分が求めていたアイテムです。ほかの人のレビューにもありますが、チャックのつまみが金属製なので車体に損傷を与える可能性は有りますね。しかし注意しておけば、特に今年の暑さには対抗できます。これからアンダーの夏用ロングタイツも検索して買います。

対象商品 : 75295256
2022-08-13
用途: 二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ポケットが多いショートパンツを探していて購入してみました。
生地もしっかりとしていてポケットも多く気に入りました。
ただポケットのファスナー部分の持ち手が金属で車体に傷が入りそうで気を遣うのでゴム様のカバーがあると嬉しかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする