曜日別特売

半袖メッシュつなぎ

半袖メッシュつなぎ - コーコス信岡半袖メッシュつなぎ - コーコス信岡
(2件のレビュー)

脇と背中部分にメッシュ使用。熱のこもりを抑え衣服内を爽やか。速乾性が高い素材。吸汗速乾ドライ。脇・背中メッシュ。

用途作業、現場、工事、ハードワーク種別半袖つなぎ機能吸汗速乾袖丈半袖その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ裾上げ内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75296193782シルバーM113462447
オープン
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
75296209782シルバーL117482549
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
75296218782シルバーLL121502650
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
75296227782シルバーEL129522753
オープン
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
75296236782ブルーM113462447
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
75296245782ブルーL117482549
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
75296254782ブルーLL121502650
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
75296263782ブルーEL129522753
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 作業時

通常より大きめのサイズでないとダメです
表記がワンサイズ間違っています

1が参考にしています
対象商品 : 75296193
2024-09-15
用途: 農業機械の修理

身長で、M寸でいいかと思って買ったのですが、ウエストゴムが、きつくて着れない
体型はスリムな方なので腰回りのサイズが載っていなかったのを気にせず購入したのですが、大失敗です
2着購入したのですが、着れません(泣)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする