曜日別特売

長袖メッシュつなぎ

長袖メッシュつなぎ - コーコス信岡長袖メッシュつなぎ - コーコス信岡
(3件のレビュー)

脇と背中部分にメッシュ使用。熱のこもりを抑え衣服内を爽やか。速乾性が高い素材。吸汗速乾ドライ。脇・背中メッシュ。

用途作業、現場、工事、ハードワーク種別長袖つなぎ機能吸汗速乾袖丈長袖その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ裾上げ内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75296279783シルバーM113465647
オープン
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
75296297783シルバーLL121506050
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
75296306783シルバーEL129526053
オープン
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
75296315783ブルーM113465647
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
75296349783ブルーEL129526053
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
75296288783シルバーL117485849
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
75296324783ブルーL117485849
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
75296333783ブルーLL121506050
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75296349
2024-07-23
用途: 現場作業時
株式会社エステー工業サービス業

この長袖メッシュツナギは暑い夏の作業には快適に作業できます。

1が参考にしています
対象商品 : 75296315
2024-08-29
用途: 農業
農・林・水産業

半日着ると、洗濯なので乾きが早いです。夏にはいいですね。

対象商品 : 75296315
2023-09-28
用途: 仕事着。バイク屋さんです。
sophieracing

165cm 63kgの私にはちょっと小さいです。薄手の生地とワキのメッシュで涼しく着ています。腰のプリーツが無く、しゃがんだ作業では窮屈さを感じます。今後は商品説明に背中の画像を入れてください。安くて良いと思いますが、もう買いません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする