Star Field(星野商店)
抗菌軍手 日本製 12双組
抗菌繊維糸を使用した軍手です。
用途
店舗作業など
機能
抗菌
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75296419
1094
フリー
24±0.3
8±0.3
9.5±0.5
ポリエステル・抗菌アクリル
白
12
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください