曜日別特売

不織布キャップ

不織布キャップ - ACE GLOVE(エースグローブ)不織布キャップ - ACE GLOVE(エースグローブ)不織布キャップ - ACE GLOVE(エースグローブ)不織布キャップ - ACE GLOVE(エースグローブ)不織布キャップ - ACE GLOVE(エースグローブ)不織布キャップ - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

食品工場などで使用する伸縮性・通気性に優れた1回使い切りの不織布キャップです。
スティック状のジャバラ型でサッと広げて簡単に装着でき、 長い髪の毛でもしっかり収まります。
介護、医療など清潔が求められる現場に。
食品加工場や製品検査などでの抜け毛・脱毛防止に。
不織布なので通気性が良く、蒸れにくく快適に作業できます。

用途介護、食品加工、製品検査などホワイトサイズフリー寸法(縦×横)(cm)約23×25(広げたサイズ)材質ポリプロピレン生地性能ストレッチアズワン品番65-1843-14内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75296428WS6200
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75296428
2024-02-12
用途: 毛髪の落下防止
製造業

写真では大き目のキャップかなと思いましたが実際は小さめでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする