旧タイプから増量し蓋を開けるときに滑らないボトルクリップ部分を八角形に変更しました。
用途油汚れ(IH調理器・換気扇・レンジ廻りの汚れ等)や陶器、事務機器、タイル、自動車のヘッドライト、墓石などに付着したコゲ、錆、湯垢、水垢、手垢、石鹸カス等の汚れの除去。成分研磨剤(14%けい酸系鉱物)・界面活性剤(14.6%ヤシ油脂肪酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)・オレンジオイル液性弱アルカリ性使用方法柔らかい布に適量をとって汚れを擦ります。(濡れタオルを使っても効果的です。)コゲつき等の頑固な汚れは、硬めのスポンジをお使いいただく、乾ききる前に拭き取り後に柔らかい布で磨いて下さい。電化製品等に使用した場合、固く絞った雑巾等で拭き取った後、柔らかい布で磨いて下さい。使用後はふたを確実に閉めて下さい。タイプハンドクリーナーシリーズあっ!とオレンジシリーズ内容量(mL)100主な用途台所まわりや換気扇・ガスレンジ等の油汚れ。鍋・やかん等の煮こぼれによるコゲつき。冷蔵庫・電子レンジ・炊飯器等の電化製品。洗面台・洗面器等の湯垢・水垢・石鹸カス汚れ。机・椅子・ロッカー・事務用品等に。内容量1個(100g)