曜日別特売

納得!鏡のウロコ落とし

納得!鏡のウロコ落とし - ドーイチ納得!鏡のウロコ落とし - ドーイチ納得!鏡のウロコ落とし - ドーイチ

安全性の高い植物有機酸(クエン酸)使用しています。
研磨剤にダイヤモンドの次に硬度のかたいアルミナを採用しています。
超微粒子球状を施しているのでサビを簡単に取ることが可能です。
オレンジオイルが汚れの付着防止効果に!
少量で広範囲に使用できるクリームタイプです。

用途鏡や蛇口まわりのうろこ取りにお使いください。成分研磨剤(35%ケイ酸アルミニウム系鉱物)、界面活性剤(1%アルコールエチレンオキシド)、増粘剤、pH調整剤、天然オレンジオイル使用方法目の細かい布(手ぬぐいやジーンズ生地)やラップに適量を取り、洗浄面を擦って汚れを除去した後、洗剤成分をしっかりと水で洗い流します。タイプ詰替えタイプシリーズあっ!とオレンジシリーズ内容量(mL)3785(1ガロン)液性中性主な用途ガラス・浴室鏡・陶磁器・洗面台(陶器部分)・便器・タイル・蛇口などに。内容量1個(3750mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75298695-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

納得!鏡のウロコ落とし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする