ドラム缶 スチール製 クローズドタイプ
最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途
液体の保管・運搬用に
容量(L)
200
材質
スチール
質量(kg)
23.2
タイプ
クローズドタイプ
内径(Φmm)
566
全高(mm)
890
外径(Φmm)
585
板厚(mm)
1.2
内高(mm)
857
表面処理
外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
内容量
1缶
注意
※屋外で保管する場合は、水に漬かることがない場所で、地面に直置きせず、風雨にさらさないでください。特に、天板に雨水が溜まらないように、防水シートなどで天板を覆ってください。
※段積みせず、平置きしてください。
※定期的に錆や腐食の状況や、天板の膨れ(内容物の腐食によるガスの発生)などをチェックしてください。
※海辺など、塩害のある地域での保管は腐食の進行がはやいので、こまめに点検してください。
※11缶以上のご注文は分納となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75299693
-
グリーン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
75299709
-
ブルー
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000