曜日別特売

オフセット・コンビネーションレンチ 19mm 4119

オフセット・コンビネーションレンチ 19mm 4119 - FACOM

規格:NFISO7738、ISO7738、DIN3113-オフセットリングとフラットレンチ:オフセットを使用すると、キーのアームの下に指を置いたり、障害物を迂回したりできます。
連続したナッツに最適-OGV(R)プロファイルを備えた12ポイントアイにより、ナットを同時に保護しながら強力に締め付けます。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。

用途コンビネーションレンチ質量(g)230仕上サテンクローム仕上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532050841.19
5,730
5,598
6,158(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする