FACOM
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 10mmx12mm 5710x12
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途
ボックスエンドレンチ
質量(g)
70
寸法(mm)
10~22
仕上
サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75320569
57.10x12
¥
7,146
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください