曜日別特売

ラチェット・フレアナットレンチ 8mm 70A8

ラチェット・フレアナットレンチ 8mm 70A8 - FACOM

フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。
レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。
自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管をすばやく締めます。
6点ヘッド:7~10mm-12点ヘッド:11~32mm。
ハンドルの端にある吊り下げ穴:紛失や落下を防ぐために吊り下げ用のホールです。
プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。

用途フレアナットレンチ質量(g)80寸法(mm)7~32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532065770A.8
11,796
10,980
12,078(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする