曜日別特売

ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18

ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18 - FACOM

Circlips(R)8>200mmの場合。
ピアノ線の先端:高い耐歪み性。
10°の角度の付いた長い先端:最適なサークリップを保持します。
識別カラーコード:時間を節約します。
滑り止め花崗岩PVCのグリップ。

用途スナップリングプライヤー質量(g)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75320709179A.18
7,550
7,298
8,028(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする