曜日別特売

ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE

ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE - FACOM

安全ロック付きの押しボタン:高速で正確な調整ができます。
12ポジションのノッチ。
人間工学に基づいたコンフォートグリップハンドルの閉位置により、締め付け力が向上します。
高いねじり強度。スリムなセルフグリップノーズ。
62HRc高周波処理された顎。
クロームメッキのバイマテリアル
人間工学的グリップ:181A.CPE。
ニス仕上げ、PVCグリップ:181A.G。

用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75320718181A.18CPE
11,876
10,980
12,078(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする