曜日別特売

ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE

ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE - FACOM

安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。
ギャップの減少=遊びの減少。
グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。
一体型ワイヤーカッター。
特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。
リベットで留められたピボットピン。
ジョーチップ-60-62HRc。
優れた耐摩耗性。
平行ジョーの深さ:最大46mm。
PVCハンドル。
ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。
指の保護。
18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。
25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。
人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。

用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)365内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75320727181A.25CPE
10,253
9,898
10,888(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする