FACOM
グリップ付き ドリフトポンチ 4mm 249G4
用途
ドリフトポンチ
質量(g)
90
寸法A(mm)
3.95
寸法d(mm)
10
寸法L(mm)
190
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
105
寸法g(mm)
94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75320989
249.G4
¥
3,519
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください