曜日別特売

8pc. 精密トルクスドライバーセット AEXJ2

8pc. 精密トルクスドライバーセット AEXJ2 - FACOM

8個のTorx(R)ドライバー:AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.9x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75。

用途精密ドライバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×130×31(ケース)先端形状トルクス商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75321007AEX.J2335
22,223
21,980
24,178(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする