曜日別特売

ハンマー&ポンチ フォームトレイセット 205C MODMMI5

ハンマー&ポンチ フォームトレイセット 205C MODMMI5 - FACOM
用途ハンマー&ポンチ質量(g)180セット内容205C.50:DIN複合ハンマー500g、208A.32CBA:スチールマレット32mm、263.G19:シースチゼル190mm、256.6:パンチ精度6mm、249.G4-5-6mm:長距離シースドリフトパンチ3本、フォームトレイ:PM.MODMI5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75321165MODM.MI5
28,339
27,980
30,778(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする