曜日別特売

コンビネーションレンチ 9mm 4409

コンビネーションレンチ 9mm 4409 - FACOM

コンビネーションレンチ-メートル法。
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。
航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。
幅広い開口部。
メートル法のサイズ:4~41mm。
インチサイズ:1/4"から11/2"。
トルク能力定格が300NMを超えています。
幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。
可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。
航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。
リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。
ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。
OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。
優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。
オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。
優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。
高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。
サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。
各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。

用途コンビネーションレンチ質量(g)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75321585440.9
1,786
1,698
1,868(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする