曜日別特売

コンビネーションレンチ 18mm コンビネーションスパナ 440.18 航空規格に準拠したコンパクトな設計 理想の使いやすさ

コンビネーションレンチ 18mm コンビネーションスパナ 440.18 航空規格に準拠したコンパクトな設計 理想の使いやすさ - FACOM

汎用性の高い標準レンチです。
航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能を併せ持つことを実現しました。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行うことができます。
6面リング。
15°の角度のリングヘッドが理想の使いやすさを実現します。
機能性を向上させるために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
ヘッドスタイル OpenEnd。

用途コンビネーションレンチ質量(g)499寸法(mm)18仕上サテンクロム長さ(mm)208内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75321594440.18
3,121
2,998
3,298(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする