曜日別特売

コンビネーションレンチ 10mm SLS 440.10SLS

コンビネーションレンチ 10mm SLS 440.10SLS - FACOM

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
現在のすべてのアプリケーション用の標準レンチ。
航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度。
リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。
ナットを保護しながら強力に締め付けるための12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッド:-オープンエンドは15°の角度になっています。
アクセスを増やすために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。

用途コンビネーションレンチ質量(g)65規格NFISO691、NFISO7738、NFISO3318、NFISO1711-1、E74-306、ISO691、ISO7738、ISO3318、ISO1711-1、DINISO691、DIN1711-1、DIN3113、ASMEB107.100仕上サテンクローム仕上寸法(mm)6~34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75321619440.10SLS
5,566
5,398
5,938(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする