絶縁 オフセットメガネレンチ 19mm 5519AVSE

絶縁 オフセットメガネレンチ 19mm 5519AVSE - FACOM

OGV(R)プロファイルリング。
断熱材部分を色分けしているので安全にお使いいただけます。

用途メガネレンチ質量(g)240形状オフセット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532168955.19AVSE
12,092
11,980
13,178(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする